Jogo de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 29 peças, Tipo: 6

N.º do artigo: 630368 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 698 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 29 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 4-13
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 29
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-13 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-6 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 257 mm
Largura 149 mm
Altura 47 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 630368 6
EAN/GTIN 4062406230203
Número do fabricante 630368 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M2 − M8
e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M8.
Para parafusos Phillips com rosca M2 − M6 e para parafusos de fenda com rosca M2,5 − M5.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. n. 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Insertos para chave de parafusos sextavada: 4 un. n.º 631720 tam. 3; 4; 5; 6
Pontas, C 6,3, para Phillips: 3 un. semelhante ao nº. 675200 tam. 1; 2; 3
Pontas, C 6,3, para fenda: 3 un. semelhante ao nº. 675250 tam. 4; 5,5; 8
Suporte de lâminas de pontas: 1 un. n.º 676800 tam. 4/4
Cabo em T: 1 un. semelhante ao n.º 633029
Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632840 tam. 150
Extensões: 1 un. 75 mm
1 un. n.º 632420 tam. 150
Articulação de cardan: 1 un. n.º 633520 tam. 1/4
Roquete: 1 un. n.º 632090 tam. 1/4
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados