Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 29 delar 6

Art-nr: 630368 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 264 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 29
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-6 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 257 mm
Bredd 149 mm
höjd 47 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; Sexkantnyckel; Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630368 6
EAN/GTIN 4062406230203

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 − M8
och för insexskruvar med gänga M4 − M8.
För Phillips-skruvar med gänga M2 − M6 och för spårskruvar med gänga M2,5 − M5.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
insexhylsor: 4 st nr 631720 storlek 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st liknande nr 675200 storlek 1, 2; 3
Bits, C 6,3, för spår: 3 st liknande nr 675250 storlek 4; 5,5; 8
Bitsklinghållare: 1 st. nr 676800 strl 4/4
T-handtag: 1 st liknande nr 633029
Mejselhandtag: 1 st nr 632840 storlek 150
Förlängare: 1 st 75 mm
1 st nr 632420 strl. 150
universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4
spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar