Pudełka systemowe, Typ: 1

Nr art.: 630313 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 125 mm
Wysokość zewnętrzna 36 mm
Głębokość zewnętrzna 275 mm
Szerokość wewnętrzna 102 mm
Wysokość wewnętrzna 27 mm
Głębokość wewnętrzna 267 mm
Właściwości Do układania w stosy
Liczba zamknięć 2
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Kolor Niebieskie
Materiał z tworzywa sztucznego
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296
Numer producenta 630313 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pusty pojemnik do nr 412472.