Caja modular, Tipo: 1

Número de artículo: 630313 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja
Medida exterior anchura 125 mm
Medida exterior altura 36 mm
Medida exterior profundidad 275 mm
Medida interior Anchura 102 mm
Medida interior Altura 27 mm
Medida interior profundidad 267 mm
Propiedad Apilable
Número de cierres 2
Color, azul Azul noche
Color azul
Material plástico
Cierre Cierre de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296
Número del fabricante 630313 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caja vacía para n.° 412472.