Systémový box, Typ: 1

Artiklové číslo: 630313 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 125 mm
Vnější rozměr – výška 36 mm
Vnější rozměr – hloubka 275 mm
Vnitřní rozměr šířka 102 mm
Vnitřní rozměr výška 27 mm
Vnitřní rozměr hloubka 267 mm
Vlastnosti Stohovatelné
Počet uzávěrů 2
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barva Modrá
Materiál plast
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296
Číslo výrobce 630313 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prázdný box k č. 412472.