Sisteminė dėžė, Tipas: 1

Prekės Nr.: 630313 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
241 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 275 mm
Išorinis plotis 125 mm
Išorinis aukštis 36 mm
Vidinis ilgis 267 mm
Vidinis plotis 102 mm
Vidinis aukštis 27 mm
Produkto rūšis Sisteminė dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630313 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406777296
Kopijuoti
Gamintojo numeris 630313 1
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tuščia dėžė Nr. 412472.