Caixa de sistema, Tipo: 1

N.º do artigo: 630313 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
170 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 275 mm
Dimensões exteriores, largura 125 mm
Dimensões exteriores, altura 36 mm
Dimensões interiores, comprimento 267 mm
Dimensões interiores, largura 102 mm
Dimensões interiores, altura 27 mm
Tipo de produto Caixa de sistema

Identificação e classificação

Número do artigo 630313 1
EAN/GTIN 4062406777296
Número do fabricante 630313 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Esvazie a caixa até ao n.º 412472.