Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, ⌀ nominalna czopu: 5mm

Nr art.: 628600 5
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
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nominalna czopu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja proste
Długość całkowita L 215 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia wersja czerniona; wersja zeszlifowana
Oznaczenie producenta 758
Średnica zewnętrzna, do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami 5 mm
Maks. odległość czopu 100 mm
Rodzaj produktu Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Zestaw nie
Człon für Zweilochmuttern
Odległość czopu 14 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628600 5
EAN / GTIN 4020772040758
Numer producenta 40758
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm. Pole tolerancji h12.