Cheie cu pini reglabilă dreaptă, ⌀ nominal al cepului: 5mm

Cod articol.: 628600 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal al cepului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție dreaptă
Lungimea totală L 215 mm
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă brunat; rectificat
Denumirea producătorului 758
Diametru exterior, pentru piuliţă cu două găuri 5 mm
Distanță max. con 100 mm
Tip produs Chei cu pini
Set/ garnitură nu
Portanţă für Zweilochmuttern
Distanță con 14 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 628600 5
EAN / GTIN 4020772040758
Număr producător 40758
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, revenit, în nuanță de brunare; cu pini fixaţi.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm. Câmpul de toleranţă h12.