Verstellbarer Stirnlochschlüssel gerade, Zapfen-Nenn-⌀: 5mm

Artikel-Nr.: 628600 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gerade
Länge gesamt L 215 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche brüniert; geschliffen
Herstellerbezeichnung 758
Durchmesser außen, für Zweilochmuttern 5 mm
Zapfenentfernung max. 100 mm
Produktart Stirnlochschlüssel
Set/ Satz nein
Abtrieb für Zweilochmuttern
Zapfenentfernung 14 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628600 5
EAN / GTIN 4020772040758
Herstellernummer 40758
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm. Toleranzfeld h12.