{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | wersja czerniona; wersja zeszlifowana | |
| Oznaczenie producenta | 758 | |
| Średnica zewnętrzna, do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami | 4 mm | |
| Maks. odległość czopu | 60 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do nakrętek z otworami czołowymi | |
| Zestaw | nie | |
| Człon | für Zweilochmuttern | |
| Odległość czopu | 11 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 628600 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772040628 | |
| Numer producenta | 40626 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |