Nastavljivi šestilni ključ ravna 5 mm

Št. art.: 628600 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
418 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 758
Oznaka proizvajalca 758
Nazivni ⌀ čepa 5 mm
Dolžina L 215 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 14 mm - 100 mm
zakrivljeni Ne
ravne Da
Nastavljanje dolžine Da
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628600 5
EAN/GTIN 4020772040758
Številka proizvajalca 40758

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm. Tolerančno polje h12.
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
    Nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico