{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Miedź | Brązowy miedziany | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 76 mm | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Spoiwo | metal | |
| Oznaczenie producenta | Segmentsägeblatt, Fugen/Spachtel, HM, 76 mm | |
| Kolor | Miedź | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Węglik spiekany | |
| Do materiału | Beton; Płytki | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | ISO 16057 |
| Numer artykułu | 626962000 | |
| EAN / GTIN | 4007430329127 | |
| Numer producenta | 626962000 | |
| Numer L | L01760 101962 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |