{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, cupru | Brun cupru | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Formă de disc | |
| Diametru | 76 mm | |
| Suport | Tijă | |
| Liant | metal | |
| Denumirea producătorului | Segmentsägeblatt, Fugen/Spachtel, HM, 76 mm | |
| Culoarea | cupru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Carbură | |
| Recomandat pentru material | Beton; Gresie | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Standard | ISO 16057 |
| Cod articol | 626962000 | |
| EAN / GTIN | 4007430329127 | |
| Număr producător | 626962000 | |
| L-Număr | L01760 101962 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |