{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, baker | Bakreno rjava | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | oblika plošče | |
| Premer | 76 mm | |
| Vpenjala | držalo | |
| Vezivo | kovina | |
| Oznaka proizvajalca | Segmentsägeblatt, Fugen/Spachtel, HM, 76 mm | |
| Barva | baker | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni disk | |
| Brusno sredstvo | Karbidna trdina | |
| Primerno za material | beton; ploščice | |
| Skupina surovin | mineralni gradbeni materiali | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Standard | ISO 16057 |
| Številka izdelka | 626962000 | |
| EAN/GTIN | 4007430329127 | |
| Številka proizvajalca | 626962000 | |
| L-število | L01760 101962 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |