Lama a segmenti, fughe/stucco, HM, 76 mm

Codice art.: 626962000
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
Tonalità cromatica, rame Marrone rame
Contenuto 1 pz.
Forma Forma a disco
Diametro 76 mm
Attacco Codolo
Legante metallo
Denominazione originale prodotto Segmentsägeblatt, Fugen/Spachtel, HM, 76 mm
Colore rame
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Materiale abrasivo metallo duro (HM)
Per materiale concrete; tiles
Gruppo di materiali materiali da costruzione minerali
Per Lavorazione in piano
Normativa ISO 16057

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626962000
EAN / GTIN 4007430329127
Codice del produttore 626962000
Numero-L L01760 101962
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Fresatura di fughe / Stucco / Colla per piastrelle / Colla per tappeti