• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segmentsägeblatt, Fugen/Spachtel, HM, 76 mm

Artikel-Nr.: 626962000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, Kupfer Kupferbraun
Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 76 mm
Aufnahme Schaft
Bindung Metall
Herstellerbezeichnung Segmentsägeblatt, Fugen/Spachtel, HM, 76 mm
Farbe Kupfer
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Hartmetall
geeignet für Material Beton; Fliesen
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
geeignet zum Flächenschleifen
Norm ISO 16057

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626962000
EAN / GTIN 4007430329127
Herstellernummer 626962000
L-Nummer L01760 101962
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Fugen ausfräsen / Spachtelmasse / Fliesenkleber / Teppichkleber

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb