Segmentový pilový kotouč, spáry/špachtle, HM, 76 mm

Artiklové číslo: 626962000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Měď Měděná hnědá
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 76 mm
Upínač Stopka
Pojivo kov
Označení výrobce Segmentsägeblatt, Fugen/Spachtel, HM, 76 mm
Barva Měď
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva tvrdokov
Vhodné pro materiál Beton; Dlaždice
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vhodné k Brusky na plochy
Norma ISO 16057

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626962000
EAN / GTIN 4007430329127
Číslo výrobce 626962000
L-číslo L01760 101962
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Frézování spojů / plniva / lepidla na dlaždice / lepidla na koberce