{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 83 mm | |
| Długość grotu l1 | 40 mm | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Chwyt flagowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | 6IP | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 625922 6IP | |
| EAN / GTIN | 4062406225599 | |
| Numer producenta | 625922 6IP | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |