Exit side-rail straight

Nr art.: 62243
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Rygle
Odcień, szare Jasnoszary
Wysokość montażowa 1,6 mm
Materiał Aluminium
Kolor szare
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 1,6 mm
Szerokość 60 mm
Głębokość 25 mm
Zakres zastosowania Drabiny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 62243
EAN / GTIN 4031405622432
Numer producenta 062243
Numer L L90110 790
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Jednostronne
  • Wymiary pręta: 60 x 25 mm
  • Długość całkowita: 1600 mm
  • Długość użytkowa: 1200 mm
  • 1 opak. = 1 sztuka

Cecha szcz.:

  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi