Udgangstrin ligeud

Art.-nr.: 62243
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 62243
EAN/GTIN 4031405622432
Producentnummer 062243
L-nummer L90110 790

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ensidig
  • Spar-dimensioner: 60 x 25 mm
  • Samlet længde: 1.600 mm
  • Nyttelængde: 1.200 mm
  • 1 enhed = 1 enheder

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj