{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | nosilne prečke | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Vgradna višina | 1,6 mm | |
| Material | Aluminij | |
| Barva | sive | |
| Vrsta izdelka | nosilna prečka/traverza | |
| Dolžina | 1,6 mm | |
| Širina | 60 mm | |
| Globina | 25 mm | |
| Področje uporabe | lestve |
| Številka izdelka | 62243 | |
| EAN/GTIN | 4031405622432 | |
| Številka proizvajalca | 062243 | |
| L-število | L90110 790 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |