• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm gerade

Artikel-Nr.: 62243
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Holme
Farbton, grau Lichtgrau
Einbauhöhe 1,6 mm
Material Aluminium
Farbe grau
Produktart Holm / Traverse
Länge 1,6 mm
Breite 60 mm
Tiefe 25 mm
Einsatzbereich Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 62243
EAN / GTIN 4031405622432
Herstellernummer 062243
L-Nummer L90110 790
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einseitig
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Gesamtlänge: 1.600 mm
  • Nutzlänge: 1.200 mm
  • 1 VE = 1 Stück

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb