Výsuvný nosník rovný

Artiklové číslo: 62243
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Popsaná část Sloupky
Barevný odstín, šedá Světle šedá
Montážní výška 1,6 mm
Materiál Hliník
Barva šedá
Druh produktu Nosík / traverza
Délka 1,6 mm
Šířka 60 mm
Hloubka 25 mm
Rozsah použití Žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 62243
EAN / GTIN 4031405622432
Číslo výrobce 062243
L-číslo L90110 790
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Jednostranné
  • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
  • Celková délka: 1 600 mm
  • Užitná délka: 1 200 mm
  • 1 jednotka = 1 jednotek

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem