Kilépés egyenesen

Cikkszám: 62243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 62243
EAN / GTIN 4031405622432
Gyártó száma 062243
L-szám L90110 790

Leírás

Leírás:

  • Egyoldalas
  • Méretek: 60 x 25 mm
  • Teljes hossz: 1600 mm
  • Használható hossz: 1,200 mm
  • 1 VE = 1 darab

Jellemző:

  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni