{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 157 mm | |
| Długość grotu l1 | 60 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Seria | Kraftform Micro | |
| Oznaczenie producenta | 2069 Micro | |
| Kolor | Zielony; Czarny; Srebrna | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka | |
| Długość uchwytu | 97 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 2 mm | |
| średnica ostrza | 5,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 622100 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288032300 | |
| Numer producenta | 05118110001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |