{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grebstype | standardgreb | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Samlet længde L | 157 mm | |
| Længde, klinge l1 | 60 mm | |
| Overflade | forkromet | |
| Serie | Kraftform Micro | |
| Producentbetegnelse | 2069 Micro | |
| Farve | grøn; sort; sølvfarvet | |
| Udførelse | lige | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; kappe, drejelig | |
| Grebslængde | 97 mm | |
| Afrulningsbeskyttelse | ja | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 2 mm | |
| Klingediameter | 5,7 mm | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Set/sæt | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 622100 2 | |
| EAN/GTIN | 4013288032300 | |
| Producentnummer | 05118110001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |