Nástrčný klíč s jemnou šroubovací rukojetí Kraftform Micro, Rozměr klíče: 2mm

Artiklové číslo: 622100 2
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ rukojeti Standardní rukojeť
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 157 mm
Délka čepele l1 60 mm
Povrch chromované
Řada Kraftform Micro
Označení výrobce 2069 Micro
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko
Délka rukojeti 97 mm
Ochrana proti odvalení ano
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 2 mm
Průměr čepele 5,7 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622100 2
EAN / GTIN 4013288032300
Číslo výrobce 05118110001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť se zónou pro uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný.
S vícesložkovou jemnou rukojetí Kraftform Micro a otočnou středicí hlavou.