{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 157 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 60 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Serie | Kraftform Micro | |
| Denumirea producătorului | 2069 Micro | |
| Culoarea | verde; negru; argintiu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Proprietăți mâner | Capac pivotant; Ergonomic | |
| Lungime mâner | 97 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 2 mm | |
| Diametru lamă | 5,7 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 622100 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288032300 | |
| Număr producător | 05118110001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |