Wkrętak nasadowy z precyzyjnym chwytem uchwyt Kraftform-Micro, rozwartość klucza: 3,5mm

Nr art.: 622100 3,5
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 157 mm
Długość grotu l1 60 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Seria Kraftform Micro
Oznaczenie producenta 2069 Micro
Kolor Zielony; Czarny; Srebrna
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka
Długość ramienia 97 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 3,5 mm
Średnica ostrza 5,7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622100 3,5
EAN / GTIN 4013288032348
Numer producenta 05118118001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.
Z precyzyjnym uchwytem Kraftform Micro, z kilku rodzajów materiału i obrotową gałką.