{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Bendras ilgis L | 157 mm | |
| Geležtės ilgis l1 | 60 mm | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Serija | Kraftform Micro | |
| Gamintojo pavadinimas | 2069 Micro | |
| Spalva | žalios spalvos; juoda; sidabro spalvos | |
| Modelis | ties. | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; pasukamas dangtelis | |
| Rankenos ilgis | 97 mm | |
| Apsauga nuo nuriedėjimo | taip | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 2 mm | |
| Geležčių skersmuo | 5,7 mm | |
| Produkto rūšis | raktai galvutėms ir veržlėms | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 622100 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288032300 | |
| Gamintojo numeris | 05118110001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |