{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 157 mm | |
| Długość grotu l1 | 60 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Oznaczenie producenta | 2069 Micro | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Długość ramienia | 97 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 4,5 mm | |
| Średnica ostrza | 6,4 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 622100 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288032362 | |
| Numer producenta | 05118122001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |