TYROLIT FSL-A Ostrze do cięcia spoin 600x3,6x25,4 PREMIUM Asfalt

Nr art.: 620558
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Średnica 600 mm
Szerokość tarczy T 3,6 mm
Średnica otworu H 25,4 mm
Maks. grubość materiału 500 mm
Oznaczenie producenta FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Rozmiar ziarna (mikrometry) 30 µm
Do materiału Asfalt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 620558
EAN / GTIN 9003176205584
Numer producenta 620558
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Maszyny o mocy do 25 kW, kruszywa o twardości od miękkiej do bardzo twardej.
  • Szczegóły: Spawane laserowo do średnicy 600 mm.
  • Z segmentami ochronnymi zapobiegającymi przedwczesnemu zużyciu ostrza głównego w strefie połączenia (efekt podcięcia).
  • Pierścień redukcyjny 35–25,4 mm jest dostarczany wraz z brzeszczotami o otworze 35 mm.
  • Nadaje się do renowacji nawierzchni asfaltowych, do prac instalacyjnych (kable, kanały itp.), a także do usuwania uszkodzonych nawierzchni asfaltowych o grubości do 50 cm.
  • Narzędzia te charakteryzują się niezwykle szybkim posuwem skrawania, bardzo długą żywotnością oraz niskim naciskiem skrawania, co pozwala chronić maszynę.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 40 – 3,6 – 9
  • Wymiary: D x T x H = 600 x 3,6 x 25,4

Zaleta:

  • Stała wydajność cięcia, długa żywotność
  • Ukośne segmenty ochronne

Materiał:

  • Asfalt

Pasuje do:

  • Piła do cięcia fug