{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Premer | 600 mm | |
| Širina plošče T | 3,6 mm | |
| Premer izvrtine H | 25,4 mm | |
| Debelina materiala maks. | 500 mm | |
| Oznaka proizvajalca | FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Velikost zrnja (mikrometri) | 30 µm | |
| Primerno za material | asfalt |
| Številka izdelka | 620558 | |
| EAN/GTIN | 9003176205584 | |
| Številka proizvajalca | 620558 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |