{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Diameter | 600 mm | |
| Bredde, skive T | 3,6 mm | |
| Diameter, hul H | 25,4 mm | |
| Tykkelse, materiale maks. | 500 mm | |
| Producentbetegnelse | FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Kornstørrelse (mikrometer) | 30 µm | |
| egnet til materiale | asfalt |
| Artikelnummer | 620558 | |
| EAN/GTIN | 9003176205584 | |
| Producentnummer | 620558 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |