Tyrolit FSL-A Disco per taglio pavimentazioni 600x3,6x25,4 PREMIUM asfalto

Codice art.: 620558
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
Contenuto 1 pz.
Diametro 600 mm
Larghezza disco T 3,6 mm
Diametro del foro H 25,4 mm
Spessore materiale max. 500 mm
Denominazione originale prodotto FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco per troncatura
Granulometria (micrometri) 30 µm
Per materiale Asfalto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 620558
EAN / GTIN 9003176205584
Codice del produttore 620558
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Macchine fino a 25 kW , per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri.
  • Dettagli: Fino al diametro 600 mm saldato a laser.
  • Con segmenti di protezione contro l'usura prematura del disco nell'area di contatto (effetto undercutting).
  • Per i dischi con foro di 35 mm viene fornito un anello di riduzione di 35–25,4 mm.
  • Adatto per la ricostruzione della superfice del manto stradale in asfalto, per lavori di installazione (cavi e canali etc.
  • ) come pure per la rimozione di copertura stradale in asfalto fino ad uno spessore massimo di 50 cm.
  • L’utensile è perfetto per un taglio veloce, lunga durata e consente di esercitare una bassa pressione sulla macchina in fase di taglio.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C7SW
  • Grana: 30
  • Idoneità dei materiali: Asfalto
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 3,6 - 9
  • Dimensioni (P x P x a): 600 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diametro: 600 mm
  • Spessore: 3,6 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti, lunga durata
  • Segmenti di protezione angolati

Materiale:

  • Asfalto
  • Asfalto

Per:

  • Tagliagiunti