Disc diamantat pentru asfalt FSL 600x3,6x25,4 mm PREMIUM

Cod articol.: 620558
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Diametru 600 mm
Lățime disc T 3,6 mm
Diametrul găurii H 25,4 mm
Grosimea materialului max. 500 mm
Denumirea producătorului FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (micrometri) 30 µm
Recomandat pentru material Asfalt

Identificare și clasificare

Cod articol 620558
EAN / GTIN 9003176205584
Număr producător 620558
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Mașini de până la 25 kW, agregate moi până la foarte dure.
  • Detalii: Sudate cu laser cu diametru de până la 600 mm.
  • Cu segmente de protecție împotriva uzurii premature a lamei tijei în zona de conectare (efect de subtăiere).
  • Inelul de reducere de 35–25,4 mm este furnizat pentru pânzele de ferăstrău cu un alezaj de 35 mm.
  • Potrivit pentru renovarea suprafețelor de asfalt, pentru lucrări de instalare (cabluri, conducte etc.) și pentru îndepărtarea suprafețelor de asfalt deteriorate până la o grosime de 50 cm.
  • Sculele se caracterizează printr-un avans de tăiere extrem de rapid, o durată de viață foarte lungă și o presiune de tăiere scăzută, care protejează utilajul.

Caracteristică:

  • Formă: C7SW DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Adecvarea materialului: Asfalt
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 3,6 - 9
  • Dimensiune (D x D x H): 600 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diametru: 600 mm
  • Grosime: 3,6 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă, durată lungă de viață
  • Segmente de protecție unghiulare

Material:

  • Asfalt

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele