{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 600 mm | |
| Šířka kotouče T | 3,6 mm | |
| Průměr otvoru H | 25,4 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 500 mm | |
| Označení výrobce | FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 30 µm | |
| vhodné pro materiál | Asfalt |
| Katalogové číslo | 620558 | |
| EAN / GTIN | 9003176205584 | |
| Číslo výrobce | 620558 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |