• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit FSL-A Fugenschnittblatt 600x3,6x25,4 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 620558
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Durchmesser 600 mm
Breite Scheibe T 3,6 mm
Durchmesser Bohrung H 25,4 mm
Stärke Material max. 500 mm
Herstellerbezeichnung FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Korngröße (Mikrometer) 30 µm
geeignet für Material Asphalt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 620558
EAN / GTIN 9003176205584
Herstellernummer 620558
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Maschinen bis 25 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Schutzsegmente gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt).
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.
  • Geeignet für die Sanierung von Asphaltstraßendecken, für Installationsarbeiten (Kabel, Kanäle, etc.) sowie zum Entfernen schadhafter Asphaltdecken bis zu einer Stärke von 50 cm.
  • Die Werkzeuge zeichnen sich durch einen extrem schnellen Schneidvorschub, sehr hohe Lebensdauer und einen geringen Schnittdruck aus, was die Maschine schont.

Merkmal:

  • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Asphalt
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,6 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 600 x 3,6 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 600 mm
  • Stärke: 3.6 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung, hohe Lebensdauer
  • Schrägstehende Schutzsegmente

Werkstoff:

  • Asphalt

Passend für:

  • Fugenschneider