Socket wrench 17 mm

Nr art.: 6188880
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 17 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 250 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6188880
EAN / GTIN 4010886618882
Numer producenta 6188880
Numer L L60160 4973
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With dome for pointed screw heads
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 49 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Insertion depth 1: 12,0 mm
  • Insertion depth 2: 26,0 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Shank-Ø: 14 mm
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 17