Clé à douille hexagonale extra profonde 17 mm

Réf.: 6188880
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Ouverture, pour vis à six pans mâles 17 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 250 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6188880
EAN / GTIN 4010886618882
Réf. fabricant 6188880
Article hors catalogue L60160 4973
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec dôme
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'insertion 1: 12,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 26,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 49 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 25 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ø de la tige: 14 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non