Klíč nástrčný extra hluboký šestihranný 17 mm

Artiklové číslo: 6188880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 17 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S plastovým pouzdrem
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 250 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6188880
EAN / GTIN 4010886618882
Číslo výrobce 6188880
L-číslo L60160 4973
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pevná konstrukce s extra velkou hloubkou hlavy pro vyčnívající šrouby, šestihranná
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
S kopulí pro extra špičaté hlavy šroubů.

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 1: 12,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 26,0 mm
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 49 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 14 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez