• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel extra tief 6-kant 17 mm

Artikel-Nr.: 6188880
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Ausführung gerade
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 17 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant mit Kunststoffhülse
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Gesamtlänge 250 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6188880
EAN / GTIN 4010886618882
Herstellernummer 6188880
L-Nummer L60160 4973
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe

Merkmal:

  • Einstecktiefe 1: 12,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 26,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 49 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 14 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein