Soksleutel 17 mm

Artikelnummer: 6188880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6188880
EAN/GTIN 4010886618882
Nummer fabrikant 6188880
L-nummer L60160 4973

Omschrijving

Omschrijving:

met uitsparing tbv extra spitse schroefkoppen
Met holte voor extra hoge schroefkoppen

Kenmerk:

  • Insteekdiepte 1: 12,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 26,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 49 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schacht-Ø: 14 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen