Racord dreptunghiular cu capăt deschis hexagonală foarte adâncă 17 mm

Cod articol.: 6188880
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 250 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6188880
EAN / GTIN 4010886618882
Număr producător 6188880
L-Număr L60160 4973
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design solid, cu adâncime foarte mare a capului pentru șuruburi proeminente, hexagonale
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Cu cupolă pentru capete de șuruburi foarte ascuțite

Caracteristică:

  • Adâncime de inserție 1: 12,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 26,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 49 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 25 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Shank-Ø: 14 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu