{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Norma | DIN 837; ISO 3318 | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 617950 8X9 | |
| EAN / GTIN | 4045197441836 | |
| Numer producenta | 617950 8X9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |