Dvojitý očkový kľúč, rovný, chrómovaná, Rozmer cez steny: 8X9

Č. pol.: 617950 8X9
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
295 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 8 mm
Rozmer cez steny 2 9 mm
Dĺžka kľúča L 115 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 13,5 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 15 mm
maximálna výška krúžku h1 max 5,5 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 617950 8X9
EAN/GTIN 4045197441836
Číslo výrobcu 617950 8X9
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
HOLEX − s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka