{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
długość klucza L | 144 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 19 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 6,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197441867 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 12X13 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
18,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
42,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
położenie pierścienia | 0 | 75 |
rozwartość klucza 1 | 12 | 12 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 19 | 20 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 | 21 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |