Dvostrani okasti ključ, ravni 8X9 mm

Artikl br.: 617950 8X9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 8 mm
Širina ključa 2 9 mm
Duljina ključa L 115 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 13,5 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 15 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 5,5 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 617950 8X9
EAN / GTIN 4045197441836

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije.
HOLEX −s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX − Krom-vanadij čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu