{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 9 mm | |
Kulcs hossza L | 115 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 13,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 5,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197441836 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes 8X9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható
4,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 532 darabszám azonnal szállítható
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | krómozott | Matt krómozott |
Kulcsnyílás 1 | 8 | 8 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 13,5 | 14 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |